Beli harga pemotong keramik listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Joyko Mesin Label Harga
    Mulai

    Rp139.900

    Joyko Mesin Label Harga
    atribut:
    • Color: Random Color
  2. BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp45.900

    BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9
    Deskripsi:
    Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginan
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
  3. Tsunoda Cutting Nipper
    Mulai

    Rp289.900

    Tsunoda Cutting Nipper
    atribut:
    • Type: V Spring
    • Head width: 11 mm
    • Head Thickness: 7 mm
    • Handle With: 52 mm
    • Material: Alloy Steel
  4. HSM Rotary Trimmer
    Mulai

    Rp699.900

    HSM Rotary Trimmer
    atribut:
    • Cutting Length: 0.60mm
    • Cutting Capacity: 6 sheets
  5. Kenko Alat Pemotong Kertas
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp379.900

  6. BOLDe Super Knives Utility Knife
    Mulai

    Rp30.900

    BOLDe Super Knives Utility Knife
    Deskripsi:
    Pisau Titanium kami dibuat dengan menempa sepotong baja karbon tinggi Aus-8. Dengan proses penempaan teknologi Ice hardening adalah proses yang membantu menarik kekerasan dari baja olahan sambil memasukkannya dengan ketahanan yang cukup untuk melakukan secara konsisten dalam kondisi yang paling sulit. Pisau-pisau ini sangat cocok untuk mereka yang mencari pisau yang tipis, tajam, bermata dua yang sangat ringan. Aus-8 umumnya digunakan pada pisau Jepang kelas atas dan menyediakan fondasi yang baik untuk membuat pisau dengan atribut lengkap. Pengerjaan pada blade sangat sempurna dengan memperhatikan detail yang hanya dapat diberikan oleh tangan saat bekerja. Kualitas baja bersama dengan keahlian ahlinya menjadikannya pisau koki berkualitas profesional dengan perpaduan ketajaman pisau cukur, daya tahan, dan kenyamanan yang tak tertandingi dalam kisaran harga. Pisau Utilitas ini adalah pisau pengiris dengan pisau sempit panjang yang dengan halus memotong daging, buah atau sayuran dan menjaga integritas kesegaran setiap bahan. Pisau ini dilengkapi dengan Octagonal Handcrafted Handcrafted gaya tradisional Jepang yang ringan dan ergonomis dilas ke tangan untuk penggunaan yang mulus. Setiap pisau dibuat oleh pengrajin ulung yang menciptakan karya seni unik. Pisau titanium ini dengan tepi yang sangat tajam, yang membutuhkan perhatian dan perawatan. Mengasah dan mengasah harus dilakukan hanya dengan batu asah air. Cuci tangan dan keringkan saja, dan lakukan segera jika bekerja dengan bahan asam. Jangan gunakan pada benda seperti tulang, kulit kacang, dan makanan beku.
  7. Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Soldering Iron Sc Type (Economy Type)
    Mulai

    Rp179.900

    Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Soldering Iron Sc Type (Economy Type)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 210
    • Weight (g): 150
    • Maximum Temperature (degreeC): 380
    • Solder Iron Point Dimensions (mm): 5x75
    • Heater Dimensions (mm): 12.7x52
    • Power Consumption (W): 40
  8. BITEC Mata Gerinda Potong Keramik
    Mulai

    Rp44.900

    BITEC Mata Gerinda Potong Keramik
    atribut:
    • Type/Packing: 1 pc / paper box
  9. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  10. Philips Essential Bohlam LED
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp24.900

    Philips Essential Bohlam LED
    Deskripsi:
    Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
  11. BOSCH Jigsaw
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Jigsaw
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  12. goot Temperature Controlled Soldering Iron
    Mulai

    Rp98.900

    goot Temperature Controlled Soldering Iron
    Deskripsi:
    -A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
  13. BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    Mulai

    Rp1.799.900

    BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    atribut:
    • K3L License: Yes
Daftar Harga harga pemotong keramik listrik Terbaru January 2026
Joyko Label HargaRp31.900
Joyko Mesin Label HargaRp139.900
Vessel 9000-Series Ceramic Adjusment ScrewdriverRp129.900
BOSCH Mata Bor Keramik CYL-9Rp45.900
Tsunoda Cutting NipperRp289.900
HSM Rotary TrimmerRp699.900
Kenko Alat Pemotong KertasRp379.900
BOLDe Super Knives Utility KnifeRp30.900
Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Soldering Iron Sc Type (Economy Type)Rp179.900
BITEC Mata Gerinda Potong KeramikRp44.900

Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)